GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001
Brass Products(ブラス・プロダクツ)
税込¥12,078
¥10,980
半信半疑で丁番ドクターを購入しましたが
一瞬でドアの歪みが解消し当たらなくなりました。
ありがとうございました。
以前鍵屋さんが使用していて便利だな欲しいなと思っていました。
これまでは、蝶番を外してスペーサーを入れて調整していましたが
簡単に蝶番の調整ができて助かっています。
YouTubeで、丁番ドクターの存在を知りました
大変使いやすく、ドアのこすれもよくなりました
築30年弱の分譲マンションの木製建具が経年の収縮変形により、ドアラッチが嵌らなくなりました。木製建具側の上方スキマが不均一となっていることがわかり、上方の外側がドア枠に接近している方向の変形でした。そのため、土牛丁番ドクターのサイズsを購入して、上方の蝶番をドア枠側に引き寄せるように力をかけて調整しました。その結果、数秒で、上方の蝶番が開き方向に変形していたものが閉まる方向へと矯正され、すんなりと開閉し、ドアラッチも嵌るようになりました。ものすごい威力の便利グッズと言えます。
ドアの丁番のスペーサーが摩耗して、代替品を探しているときに見つけた商品です。
スペーサーでは調整できなかった歪みの調整ができました。
ヒンジのネジをどんなに調整しても当たってしまい、交換するしかないのかとあきらめかけていたところこの工具を知り早速購入し使ってみたら見事に治りました。
丁番スペーサーは、種類が沢山あるので用意するのが、大変なのでこちらで対応するほうが楽と思い使用しまた。使い方を失敗すると壊してしまいそうですが、良い工具です。