※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
使用流体
空気・水
注文コード
14986714
品番
VXED2150-06-5C1-B【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,900
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・使用流体
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ポート数
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水