JAPPY
JAPPYの エントランス
JAPPYの ポスト
JAPPYの 宅配BOX・宅配ポスト
戸建用宅配ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー色
注文コード
14987360
品番
KDP6045-50CS-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当)
サビに強いステンレス製
強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s)
簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途
不在時の荷物の受取にご使用いただけます
材質
SUS304
質量(kg)
20、30(最大受取)
色
シルバー色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×600×500(架台を除く)
最大寸法(mm)
受取:520×380×440
投函タイプ
前入れ前出し
注意
※使用上の注意:生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。貴重品の保管を目的としたものではありません。
※施工時の注意:アンカー固定用のボルト等は付属されておりません(施工工事業者様でご用意ください)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850