折畳ATB26インチ・シマノ6段ギア・WサスM-672シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14987430 品番 M-672-BK
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地!
ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア!
アウトドアにピッタリのフレームカラー!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!

材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ マットブラック フレームスチール 本体質量(kg)18 タイヤサイズ26 本体高さ(mm)980〜1020 適応身長(cm)160〜 本体長さ(mm)1750 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)870〜960 本体幅(mm)550 変速段数シマノ製6段
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする