MYPALLAS
MYPALLASの 折畳み自転車
折畳ATB26インチ・シマノ6段ギア・WサスM-672シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14987439
品番
M-672-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地!
ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア!
アウトドアにピッタリのフレームカラー!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
色
アーミーグリーン
フレーム
スチール
本体質量(kg)
18
タイヤサイズ
26
本体高さ(mm)
980〜1020
適応身長(cm)
160〜
本体長さ(mm)
1750
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
870〜960
本体幅(mm)
550
変速段数
シマノ製6段
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません