柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
牛床革ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14988727
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
3L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
102
総丈(cm)
103
股上(cm)
31
素材
国産牛床革