柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
牛床革ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14988745
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
5L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
114
総丈(cm)
106
股上(cm)
32
素材
国産牛床革