パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14988840 品番BNP-G25
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥15,813
販売価格(税別)
14,375
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。
狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。
圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)
エア使用量を削減することで電力量も削減できます。
小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。
周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。
周波数調整ツマミを保護するカバー付です。
使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。
信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。

用途
間欠ブローに
小さい部品の汚れ除去に
接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.25〜0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)【パルス】5〜15 流体温度(℃)5〜50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5〜50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 孔径(Φmm)【ノズル】2.5(推奨)
注意
※一次側にドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを取付け、水分・油分を除去してください。
※パルス周波数範囲は、圧力0.5MPa、メーカー測定回路における性能です。
※エアブローにより飛散物が目に入ること、また騒音性難聴になる可能性があるため保護メガネと耳栓を着用してください。
※塵埃の多い場所や飛散する場所に放置すると内部へ侵入やサイレンサの詰まりなどで動作不良の原因となる可能性があります。ニードル調整時、過度な回転トルクをかけないでください。
※ニードル調整後、ナットで固定し、ニードルカバーを閉めてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする