LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書籍
LION (ライオン事務器)の 専門書
LION (ライオン事務器)の 電気/電子/通信
コレクション用バインダー〈ファンデス〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
14989007
品番
BD-520
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
とっておきを表紙に飾れる、シンプルな紙製バインダーです。表紙には選抜したカードを入れられる窓ポケットが付いています。縦横兼用のポケットが5枚セットされており、カードの向きを揃えて収容できます。
材質
表紙:紙クロス貼り、芯材:再生紙
寸法(mm)
241×241×41
色
ブラック
規格
A5判S型20穴
収納枚数(枚)
20
ポケット
カード用ポケット(両面式・台紙一体型・ブラック・12枚収容)、5枚付