ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
注文コード
14989077
品番
BJW22RNR-G06RFP(TB155)
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
20以下
材質(本体)
BS
接続
【A】W22-14(右)【B】G3/8
パッキン
【付属】PK011
関連資料:
(0.76MB)