メス×メス継手(袋ナットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 注文コード14989138 品番BJW30RNR-R16RFT(TB166)
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・参考/旧型式・最高使用圧力など20種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)20以下 材質(本体)BS 接続【A】W30-14(右)【B】Rc1
関連資料:(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする