ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】Φ24差込み【B】Φ24差込み
注文コード
14989348
品番
BE24W-24W(TB201)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】Φ24差込み【B】Φ24差込み
関連資料:
(0.66MB)