EU.ボトッシュ.イントリップ-A PINK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14989601 品番111901
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、ワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。スマホ入れとしても。サーモボトルを水筒のように持ち歩けます。

PINK 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×18×7(かくしマチ) 素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:プラスチックホック ポケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする