ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.アーキャトル.Classic-B Enamel-BLK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990249
品番
105701
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
使い勝手がよいサイズ感と軽さ。カジュアルでも、きれいめでも使用できるルートートの定番!自立して上品でしっかりした雰囲気。A4サイズの書類や雑誌も入ります。
色
Enamel-BLK
質量(g)
約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×35×9cm
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 底板:ベルポーレン 留め具:マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所