3/22より値下げ!現場を応援
ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
FE.ベビールー.CARO-B P-BEIGE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990380
品番
134005
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。旅先でのショッピングなどちょっとしたお出かけ、小ぶりでかわいいトートバッグです。
色
P-BEIGE
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×18×8
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
ポケット
外側両側ファスナー付、内側2箇所