マリーンテック
マリーンテックの キッチン
マリーンテックの 調理機器
マリーンテックの 電気オーブンレンジ
石窯プチドーム+タイルカバーセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
耐火コンクリート
色
コンクリート
注文コード
14991718
品番
ETD-PDCC06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
青空の下、家族や仲間と美味しい食事。BBQ感覚で使える石窯プチドームはもっとガーデンライフが好きになるアイテムです。
材質
耐火コンクリート
幅(mm)
720
質量(kg)
170
色
コンクリート
高さ(mm)
430
奥行(mm)
720
取扱説明書:
(2.92MB)
注意
※木箱で3個口の梱包になります。
※木箱は処分して下さい。
※本体のみで使用すると外側がかなり熱くなります。安全性と蓄熱性を高めるため、タイルカバーをお勧めします。
※本体周囲をレンガ等で囲むことは可能です。
※商品の性質上、コンクリートは多少のクラック(ひび)が入りますが、性能には問題ありません。前もってご了承下さい。使用後のプチドームを頻繁に分解、移動するのは避けて下さい。破損する恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません