クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質座部/導電性発泡ウレタン、テンショングライド/ABS(導電性) アズワン品番4-3767-01 注文コード15009078 品番CT-100
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品は材質・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応

仕様背無し、リング無し、クラス100対応 材質座部/導電性発泡ウレタン、テンショングライド/ABS(導電性) 電気抵抗値1.0×10^5Ω〜1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座高(mm)395〜485 サイズ(mm)座寸法:385×327 アズワン品番4-3767-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする