VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×50個)
注文コード
15009218
品番
IC-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様
DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
材質
本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン
容量(mL)
1.2
使用温度範囲(℃)
‐196〜+121
滅菌
電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
キャップ
インナーキャップ
アズワン品番
4-3846-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15009218
IC-1.2
84312605
-
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)
1箱(10袋×50個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ後継品