ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×50個) 注文コード15009227 品番IC-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!

仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー 材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン 容量(mL)2 使用温度範囲(℃)‐196〜+121 滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#) キャップインナーキャップ アズワン品番4-3846-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする