アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ラボシェイカー
マイクロプレートシェイカー デジタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15010347
品番
SZ-4
参考基準価格(税別)
¥104,860
販売価格(税込)
¥114,246
販売価格(税別)
¥
103,860
バスケットに入れる
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)
約5.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1500
電源(AC100V)
50/60Hz
サイズ(mm)
280×278×126
アズワン品番
4-4969-01
タイマー
1分〜99時間59分
回転幅(mm)
3(水平)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000