サンプル画像

インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15013647 品番WHP-SA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです
「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。
インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。
速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。
日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。
本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。
OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。

用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2〜6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10 本体質量(g)700 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
注意
※対象物によっては密着が弱い、インクが乾きにくい、など想定外の結果が起こる可能性もありますので、可能な限り事前にテストしてご確認ください。
※印字がかすれた際は、不織布でノズルを拭いてください(紙粉の多いティッシュペーパーは使用しないでください)。
※拭き方はインク欄の動画をご確認ください。
※保証期間は6か月です。
※修理対応は致しません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする