薄〜い不織布研磨シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 15013987 品番 316204 0080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。

用途木部・金属のバリ取りなどに 材質ナイロン不織布(研磨粒子付) 粒度80相当 厚さ(mm)1 寸法(mm)75×115
注意
※保護メガネ、防じんマスク、保護手袋等の安全保護具を着用してください。
※手作業のみでご使用ください。
※人体には使用しないでください。
※本品を研磨、汚れ落とし以外での用途に使用しないでください。
※乾式専用のため、水や油を併用しないでください。研磨力が低下します。
※素材へのキズつきが心配な場合は、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
※素材表面が熱い場合は冷ましてからご使用ください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※直接日航が当たらない常温常湿の屋内で保管してください。
※廃棄物は不燃物として市町村に定める方法で処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする