エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15017198
品番
MB-GC04ASO
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ケーブルリフトをマウスケーブルに装着することで、ケーブルの根本を浮かせ、机との摩擦を軽減します。まるで無線マウスのように、より快適なマウス操作を可能にするケーブルリフトです。
セット内容
ケーブルリフト4個(黒:2個、白:2個)
材質
シリコン
色
アソート
質量(g)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31×約9.5×約23.5
適合ケーブル(Φmm)
直径約3.8まで(※対応ケーブル径はあくまでも参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。 )