一般換気扇

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15018239 品番 FTD-150
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

取り外しの出来る油受け付き

用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)36/36 取付可能寸法(mm)開口:180×180 風量(m3/h)270/270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
換気扇の交換

取り付けは簡単。止め金具もそろっています。ただ、扉の左右に隙間があり外光が見えます。今まで使っていた換気扇はぴったり閉まるので違和感を感じた。虫が入るかもと家内から突っ込まれた。 プラグの厚みがあるので、ケースに強く接触するので、ケースをはめた後、プラグをねじ込む形になりました。

対象商品:
15018257
2026-02-20
用途:
交換
サービス業

使用していたのが、電源の接触不良により交換しました。

2025-12-16
用途:
住宅のキッチンに納品

プレスティックボデーの廉価品ですが、小規模賃貸物件にはこの程度で十分。音が静かで好評でした。

2025-04-05
用途:
作業部屋の換気

羽根経25cmのタイプを購入しましたが動作音がとにかく静かで感動しました。
カタログデータだけでは分からないものですね。排気流量もさすが25cmクラスで申し分ありません。電源コードがもう少し長いと良かったです。

2025-02-04
用途:
事務所の換気
アドバンスネットワーク株式会社 様 (サービス業)

サイズも良く快適に利用してます。
一部の社員で煙草を吸われるので隅の小さな部屋に取り付けしてます

対象商品:
15018248
2024-08-28
用途:
コーポ

コーポの予備として、いつも大変お世話になっております。価格も手ごろな価格で大変たすかります。

対象商品:
15018257
2024-04-26
用途:
古い換気扇の更新で購入

シンプルで、取付も簡単でした。安価なので、油汚れが酷くなったら清掃しないで交換できます。

対象商品:
15018248
2024-06-15
用途:
事務所の換気
株式会社セイフティ輸送 様 (運輸・通信業)

通常使用には問題ないが、翌日朝等最初の稼働時に動きが遅い若しくは動かない事あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする