高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の パイプファン
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15018284
品番
PFF2-100AK
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
居室・洗面室・トイレ用
材質
樹脂製
色
ブラック
取付
壁・天井取付可
タイプ
強制排気用 インテリアパネルタイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.0/2.8
電源
入切スイッチ付
定格電圧(V)
100
本体質量(kg)
0.7
適合場所
居室・洗面室・トイレ用
騒音値(dB)
25/27
適合パイプ径(Φmm)
100
風量(m
3
/h)
86/96