高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の パイプファン
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15018300
品番
PFS2-100AK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
居室・洗面室・トイレ用
材質
樹脂製
色
ブラック
取付
壁・天井取付可
タイプ
強制排気用 スタンダードタイプ 格子パネルタイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.0/2.8
電源
入切スイッチ付
定格電圧(V)
100
本体質量(kg)
0.5
適合場所
居室・洗面室・トイレ用
騒音値(dB)
24/25
適合パイプ径(Φmm)
100
風量(m
3
/h)
82/92