高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁取付形換気扇
浴室用換気扇 プロペラファン 同時給排
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15018336
品番
TK-120H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
用途
浴室用
仕様
シャッター形式:なし
種別
羽根:プロペラファン(排気)
材質
オール樹脂製
取付
壁用
タイプ
同時給排
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/14
スイッチ
引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)
100
構造
耐湿型
ハネ径(cm)
12
本体質量(kg)
1.8
適合場所
浴室用
電源コード(m)
0.6
開口寸法(mm)
150×200
騒音値(dB)
42/40
風量(m
3
/h)
130/115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15018336
TK-120H
18272741
TK-130H
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排
高須産業
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)