曜日別特売
WK-15W 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業 15018424

換気扇用ウェザーカバー 格子付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード15018424品番WK-15W
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります

用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製ホワイト開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15018406
2024-07-23
用途: 車庫の換気扇用
RECREATE製造業

価格も安く、樹脂製ですが強度もあり品質もよさそうです。
取付用のビスもついています。

対象商品 : 15018424
2024-07-02
用途: 排気ファンの雨よけ
建設業・工事業

特にないです。この価格で有難いの一言です。買いに行ったり、探したりする手間も大幅に削減出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする