ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15018677
品番
L-374-2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。
小型簡易マグネットキャッチです。
用途
点検口扉
材質
ネオジム磁石
仕上
ポリアミドコーティング
吸着力(N[kgf])
15[1.5]
推奨ねじ
M4 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受金具、取付ネジは付属していません。
※締め込み時や吸着時等、マグネット本体に強い衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。