サンエスエンジニアリング
アルミ専用クリーナーAL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個(18L)
注文コード
15018765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去
一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容
アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途
アルミホイールの洗浄
使用方法
【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
タイプ
液体
容量(L)
18
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は皮膚を荒らす成分が含まれておりますので、必ずゴム手袋を着用して下さい。
※アルミ表面にコーティング加工されている場合は、コーティングを剥離させてしまう恐れがありますのでご注意下さい。
※外国製ホイール、マグネシウムホイール、メッキ処理や特殊加工してあるホイールは、製品に影響がでる恐れがありますのでご使用しないで下さい。
※バランサー(鉛)は変色することがあります。
※直射日光の当たる場所・密室での使用は避けて下さい。
※長時間液を付けて放置しますと、ムラ・シミの原因になりますので5分以内に水で十分すすいで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません