ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
15019395
品番
T16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RoHS10
コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
用途
分岐接続用
種類
T形コネクタ
寸法L(mm)
13.0
寸法C(mm)
5.0
寸法T(mm)
2.0
寸法W(mm)
8.5
寸法H1(mm)
11.5
寸法H2(mm)
7.8
コネクタ
内面:ディンプル
適合工具
NH25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮回数
2
適用電線断面積(mm
2
)
合計11.5〜16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表