ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
15019404
品番
T190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
RoHS10
コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
用途
分岐接続用
種類
T形コネクタ
寸法L(mm)
35.0
寸法C(mm)
20.3
寸法T(mm)
6.0
寸法W(mm)
25.7
寸法H1(mm)
37.5
寸法H2(mm)
28.8
コネクタ
内面:ディンプル
適合工具
<ポンプ+ヘッド>NOM3000+NP520・NOH360
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮回数
3
適用電線断面積(mm
2
)
合計155〜190
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表