ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの 差込形電線コネクタ
クイックロック 差込形電線コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
2
材質
(コンタクト/成形品)銅合金/ポリカーボネイト
注文コード
15019474
品番
QLXMC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
極数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要
電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格
定評の「2点接触」スプリング構造を採用
材質
(コンタクト/成形品)銅合金/ポリカーボネイト
タイプ
一般用
種類
差込形電線コネクタ
極数
2
定格
5A(MAX)100V
端子形状
差込形
定格電流(A)
5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.0×8.2×5.8
適合電線径(Φmm)
0.65・0.8、0.9・1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線の被覆をストリップゲージに合わせてストリップしてください
※一度接続をした電線を抜きコネクタの再接続はできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表