BMCカラーマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード15020680 品番-
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥599239

その日の服装や気分に合わせて選べる3色アソートパック
携帯に便利な個別包装
99%カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
本体と同色の耳ゴム(5mm)

材質フィルター:ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、耳ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 寸法(mm)175×95 ベージュ、グレー、オリーブ サイズふつう 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 包装形態個包装 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5 ひもタイプ耳かけ
注意
※本品は有毒ガス、有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
※マスク以外の用途には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする