ビー・エム・シー
ビー・エム・シーの 一般・作業マスク
ビー・エム・シーの 汎用マスク
ビー・エム・シーの 立体型 汎用マスク
BMC立体カラーマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
15020689
品番
-
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥699
¥
569
バスケットに入れる
その日の服装や気分に合わせて選べる3色アソートパック
携帯に便利な個別包装
99%カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
本体と同色の耳ゴム(5mm)
材質
フィルター:ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、耳ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン
形状
立体型
寸法(mm)
140×110
色
ベージュ、グレー、オリーブ
サイズ
レギュラー
入数(枚)
30
構造
3層
包装形態
個包装
対象
風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
注意
※本品は有毒ガス、有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
※マスク以外の用途には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。