尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の スモールローラー
SMローラーPIAラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15020917
品番
80554
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
径の太いミディアムタイプのローラーです。塗料の含み、吐き出しに抜群に適しています。
サイズ
ミディアムタイプ
毛丈(mm)
13(中毛)
サイズ(inch)
7
ローラーサイズ(mm)
180
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。