尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の スモールローラー
ベビーローラーカール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15021206
品番
80706
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追求したスモールローラーです。
サイズ
スモールローラー
毛丈(mm)
13(中毛)
サイズ(inch)
4
ローラーサイズ(mm)
100
色(ローラー)
ホワイト