VS-7095N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15021776 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

持ち運びのストレスを解消してくれる、ハンドルストッパー機能を搭載したNシリーズ最大容量のBOX。インナーケースにはもちろん「リフトアップシステム」を採用しているので、下段に収納しているタックルが瞬時に取り出せます。使用頻度の高い小物を中皿に入れておき、多目的ホルダーへ装着することで現場でのフィット感が一段階上がります。こまやかな配慮と大容量を併せ持つ、バランス感覚に優れたシステムBOXです。

寸法(mm)475×346×320 ブラック 備考本体可変仕切板:2枚付属 滑り止めラバーグリップ付属 HG
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様(カラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする