※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.1831
注文コード
15021977
品番
SRCPF10-1000H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
100
質量(kg)
7.49
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.10〜0.30
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:848・歯面強さ:508
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3.1831
許容伝達力・曲げ強さ(N)
8320
許容伝達力・歯面強さ(N)
4980