曜日別特売
E2 SEDナシ  アルミ #35【ワケあり】 シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ 15022029

E2 SEDナシ  アルミ #35【ワケあり】 シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ 15022029
E2 SEDナシ  アルミ #35【ワケあり】 シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ 15022029

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード15022029品番E2 SEDナシ アルミ #35【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥22,9807,898

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法X(mm)352寸法M(mm)20寸法O(mm)490寸法U(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする