曜日別特売
LUDM-52-6-32-LW20-OR プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15022107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDM-52-6-32-LW20-OR プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15022107
LUDM-52-6-32-LW20-OR プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15022107

プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)32寸法W(mm)52注文コード15022107品番LUDM-52-6-32-LW20-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)歯数18タイプおねじねじピッチ(mm)1寸法H(mm)23.5寸法d(mm)10寸法D(mm)14材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)15.4寸法W(mm)52寸法s(mm)1.5最大荷重(N)120寸法h(mm)24.5寸法Lm(mm)32寸法H'(mm)27最大締付力(kN)3.8レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)5材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする