※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの呼び【M(並目)】M8、【M1(並目)】M8寸法d(mm)19.5注文コード15022265品番SBJL-49-M8-F
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。