曜日別特売
SBJL-23-M5-FL ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJL-23-M5-FL ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022274
SBJL-23-M5-FL ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022274

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5寸法d(mm)11注文コード15022274品番SBJL-23-M5-FL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)質量(g)100ピッチ(mm)【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.8寸法L(mm)32寸法H(mm)26.6寸法d(mm)11寸法P(mm)7寸法h1(mm)21.7寸法h2(mm)10.6寸法d1(mm)2.5寸法h(mm)24.8寸法R(mm)22寸法Lf(mm)7.5ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lf1(mm)7.5寸法sw(mm)9材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト寸法Db(mm)14
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする