エスコ
エスコの ボルト
エスコの 寸切りボルト
M16x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15022808
品番
EA949HL-316【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥469
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)
285
ピッチ(mm)
2
アズワン品番
64-7961-77