ステンレス製 皿頭 木ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 15022991 品番 EA949EA-16【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959
商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(mm)3.1×32 ねじの呼びM3.1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA949EA-16 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03684037
2014-06-12
用途:
小規模型枠組立
農・林・水産業

コンパネなどで型枠を組み立てる際、下穴不要で使用できるため作業時間の短縮を図れる。
また、ステンレス製の為、型枠解体後、再利用できるため経費節減になる。
難を言えばドライバードリルビットの細番手が必要になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする