オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスマット/スノコ
ヘルシーすのこ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×600×30
色
ブルー
注文コード
15023341
品番
4901065744440【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,988
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ぬめりにくい樹脂製、裏面すべり止め付き、抗菌・防カビ加工
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/ポリスチレン・足底/熱可塑性エラストマー
色
ブルー
質量(g)
2750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×600×30
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)