大型加湿器+抗菌気化フィルター2個入SET

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15023675 品番HD1500FWH060519SET【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) アウトレット
¥63,90051,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。
タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。
触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。
現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。
タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。 付属品抗菌気化フィルター2個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番574-0729 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)410 奥行(mm)348 電源(V)単相100 タンク容量(L)12(6L×2) 使用範囲プレハブ:洋室42畳、木造:25畳 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)標準:380/380、eco:28/31 定格加湿能力(mL/H)1500 連続加湿時間(時間)標準:8.0、eco:10.0 加湿能力(L/H)1.5 標準消費電力料金(円/h)約10.3(標準)、0.8(eco)
注意
※水道水以外は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする