SD4.0/UHS-II対応 対応メディア57種類 USB 5Gbps 3.5インチベイ内蔵型 マルチカードリーダー/ライター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15024418 品番OWL-MCRUHS2U3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

3.5インチベイ内蔵型のマルチカードリーダー/ライター
SD4.0/UHS-II規格を含む57種類のメディアに対応
大容量データを高速転送
複数スロットの同時使用が可能
USB Type-Aポートによる高速データ転送
白の交換用フロントベゼルが付属
日本語の取扱説明書が付属
安心の1年保証

付属品取り付け用ミリネジ(M3)、交換用フロントベゼル(ホワイト)、取扱説明書 兼 保証書 仕様●カートン梱包仕様:アウターカートン●対応スロット:5スロット:microSD、Memory Stick Micro(M2)、SD/MMC、Compact Flash、Memory Stick、+USB 5Gbps Type-A 質量(kg)約 9.5 ブラック サイズ約 320(W) × 415(D) × 290(H) mm 本体質量(g)約 210 対応OSWindows11/10(各32bit/64bit OS対応)※OS標準ドライバーにて動作 インターフェースUSB 5Gbps (19ピンコネクター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 102 × 98.5 × 25.6 保証期間1年間 ケーブル長(mm)約 470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする