ケーブルレスで直接連結 ARGB LED内蔵 ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15024585 品番OWL-FS1225ARGB-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連結タイプのデイジーチェーンで配線すっきり
・アドレサブルRGB LED搭載、中央部にはインフィニティミラーデザインを採用
・PWM制御対応で静音性と冷却性能を両立
・ベアリングに流体軸受けを採用
・防振ゴムパッド付き
・安心の1年保証

付属品ケースファン取付用ネジ × 4、分岐ケーブル × 1、取扱説明書 兼 保証書 仕様●入力電圧 / 電流:DC12V / 0.33A (定格)●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:35.4 dBA (最大時) タイプLED:アドレサブル RGB 本体質量(g)約 118 回転数900 ± 200 〜 1800 ± 200 rpm 保証期間1年間 コネクタLED:3ピン、4ピン (PWM制御) 電圧×電流(VA)【LED】DC5×0.28 (定格) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 120 × 120 × 25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする