寸法図
ラクテム
ラクテムの ハンドル・取っ手・グリップ
ラクテムの ノブ、つまみ
ラクテムの ローレットノブ
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15025118
品番
RNFSS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面はヘアライン仕上げとなります。
用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(本体)
SUS304相当
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
8
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ネジ部はゲージではなくボルト管理となります。